Lot de 5 anneaux guide-câbles verticaux - Noir

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau plastique
  • Modèle type support/guide de câbles

Lot de 5 anneaux guide-câbles verticaux - Noir

 
 

Détails du produit

Permettent de gérer les flux de cordons sur les cotés des montants 19''.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Guide câbles

montage 482,6 mm (19 pouces)

Non

matériau

plastique

numéro RAL

9005

Modèle type

support/guide de câbles

largeur

65 mm

couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.