Platine de ventilation de toit (2 ventilateurs)

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz 230...230 V
  • flux volumique, à soufflage libre 324 m³/h
  • Classe de protection (IP) autre

Platine de ventilation de toit équipée de 2 ventilateurs, d'un thermostat et d'un cordon alimentation - Noir

 
 

Détails du produit

Permet d'effectuer une ventilation forcée par le toit de la baie.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Ventilateur (armoire de commande)

tension de fonctionnement CA 60 Hz

230...230 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz

230...230 V

émission du bruit

54 dB(A)

encastrement mural

Non

ventilateur de circulation

Non

flux volumique, à soufflage libre

324 m³/h

construit comme un ventilateur embrochable

Non

ventilateur de toit

Oui

puissance nominale

30 W

avec filtre

Non

avec élément de protection

Oui

Type de pose

fixation à vis

finition CEM

Non

nombre de ventilateurs

2

Hauteur

49 mm

Largeur

412 mm

Couleur

noir

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)

Non

type de tension

AC

numéro RAL

9005

Profondeur

373 mm

Classe de protection (IP)

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.