Panneau passe fils Linkeo 19pouces 2 axes 1U en acier avec bracelets guide câbles 39x45mm - livré avec vis et écrous-cages à picots noir RAL9005
Panneau passe fils Linkeo 19pouces
1 axe
Equipé de bracelets guide-câbles
Métal
1U
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.
Linkeo
pour voir vos prix et les stocks
numéro RAL
nombre d'unités en hauteur (HE)
montage 482,6 mm (19 pouces)
matériau
Modèle type
largeur
couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane