Panneau 8 ports Cat5e STP - Noir

Main media

Caractéristiques principales

  • catégorie 5E
  • blindé Non

Panneau 8 ports Catégorie 5e STP - Noir

 
 

Détails du produit

La solution 123CONNECT vous permet de choisir les panneaux de brassage
les mieux adaptés à votre besoin : solution économique à base de
connectique Cat 5E, ou solution performante à base de connectique Cat 6.
Avec le développement d'Internet et la démocratisation de la
micro-informatique dans les PME comme chez les particuliers, le nombre
de raccordements réseaux à effectuer est croissant.
- Facilité et rapidité de mise en oeuvre
- Noyaux RJ45 de type PRJ
- Possibilité d'identification et de repérage aisée
- Panneaux 1U
- Existent en 2 versions blindée et non-blindée.
- Gestion et organisation de 8 ports RJ45.
- Epargne de peinture pour la continuité des masses

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Panneau de brassage cuivre

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

5E

adapté au nombre de jacks/coupleurs

8

blindé

Non

type de connexion

autre

numéro RAL

9005

couleur

noir

Type de pose

encastrement 254 mm (10 pouces)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.