Pack tertiaire de proximité 10pouces à partir de 6 liens RJ45

Main media

Caractéristiques principales

  • dimension (modulaire) 254 mm (10 pouces)
  • nombre d'unités en hauteur (HE) 6
  • Modèle type avec cadre fixe
ICON

Pack tertiaire de proximité Linkeo 10pouces pour installation à partir de 6 liens RJ45 équipé d'un panneau de brassage avec 6 connecteurs RJ45, 6 cordons de brassage, étagère et 1 PDU

 
 

Détails du produit

Équipé de 6 connecteurs RJ45 LCS³ cat.6 F/UTP
Mise en œuvre simple, fiable et rapide
Équipé d'un panneau de brassage 10 pouces pour recevoir à partir de 6 liens RJ45
PDU 4 prises
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Linkeo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret réseau informatique

avec tôle de toit

Oui

finition de la barre profilée

en forme de L

Degré de protection (NEMA)

autre

dimension (modulaire)

254 mm (10 pouces)

démontable

Oui

avec parois latérales

Oui

avec porte frontale

Oui

avec mise à la terre

Oui

Matériau

acier

capacité de charge max.

18 kg

niveau de montage

frontal

finition de la surface

revêtement par poudre

type d'aération

passif

nombre de portes

1

Numéro RAL

7016

Profondeur

305 mm

Hauteur

360 mm

Classe de protection (IP)

IP20

nombre d'unités en hauteur (HE)

6

Largeur

375 mm

Couleur

gris

Modèle type

avec cadre fixe

Info produit

Gamme

Linkeo

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.