Starter kit SOBOX France version cabling, solution de câblage Premium

Main media

Caractéristiques principales

  • dimension (modulaire) autre
  • nombre d'unités en hauteur (HE) 11
  • Modèle type avec cadre fixe

Starter kit SOBOX France version cabling, solution de câblage petit tertiaire Premium

 
 

Détails du produit

Dédié également aux environnements restreints, cabinets médicaux, pharmacies, superettes, boutiques..., le coffret SOBOX est l'évolution du coffret 123 CONNECT.
L'objectif du projet ''SOBOX'' était de concevoir une nouvelle offre qui, outre le pré câblage informatique, puisse également vous permettre d'intégrer des solutions de vidéo surveillance, de sonorisation, ainsi qu'une BOX opérateur, le tout, toujours dans un coffret qui soit le plus compact et discret possible par rapport à un coffret 19''.
Des composants déjà packagés pour réaliser une installation de 16 postes (hors câbles).

Sobox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret réseau informatique

avec mise à la terre

Oui

avec tôle de toit

Oui

dimension (modulaire)

autre

démontable

Non

avec porte frontale

Oui

finition de la barre profilée

en forme de L

niveau de montage

frontal

finition de la surface

revêtement par poudre

type d'aération

passif

nombre de portes

1

matériau

acier

Classe de protection (IP)

IP20

nombre d'unités en hauteur (HE)

11

largeur

478 mm

numéro RAL

9005

profondeur

360 mm

hauteur

520 mm

Modèle type

avec cadre fixe

couleur

noir

avec parois latérales

Oui

Info produit

Gamme

Sobox

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.