Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cartouche de batterie de rechange APC RBC14 certifiée d'origine testée et certifiée quant à sa compatibilité et sa capacité à respecter les performances des onduleurs Schneider. Inclut: connecteurs, guide de recyclage, guide d'installation
La cartouche de batterie de rechange APC sert à maintenir une alimentation électrique continue et fiable pour divers équipements. L'appareil répond aux normes RoHS.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
capacité en 20h
courant de démarrage à froid (SAE)
courant de démarrage à froid (EN)
nombre de cycles de décharge à 60%
nombre de cycles de décharge à 80%
nombre de cycles de décharge à 50%
adapté UPS
durée de vie certifiée Eurobat
durée de vie à 20°C
bornes frontales
adapté AE
nombre de cycles à 100% de profondeur de décharge
adapté à un large champ d'application
adapté pour des télécoms
Température ambiante
protection contre l'incendie selon UL 94
capacité en 15h
Hauteur, borne comprise
capacité nominale selon la loi de Peukert
connecteur
Longueur
Type
Poids
Application
Modèle type
Tension nominale
Largeur
Multiple de vente
Code Douane