BackUPS BX - onduleur line-interactive - 2200VA, 230V - prises Françaises

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance de sortie 2200 VA
  • puissance effective de sortie 1200 W
  • Type (Off line, On line) interactif en ligne
ECOSCORE

Back-UPS BX - Onduleur line-interactive - Alimentation électrique sans interruption - Protection des équipements électroniques - 230V - Puissance nominale 2200VA/1200W - Absorption surtensions jusqu'à 273 joules - Prises françaises

 
 

Détails du produit

Conçu pour basculer automatiquement sur la batterie de secours, l'onduleur fournit une alimentation électrique sans interruption en cas de panne de courant. Grâce à sa batterie de secours, il régule et maintient une tension de sortie stable afin de protéger efficacement les équipements électroniques contre les fluctuations de tension et les coupures intempestives. Ce dispositif fonctionne avec une tension d'entrée de 230V, dispose d'une puissance nominale de 2200VA/1200W. Il est capable d'absorber les surtensions jusqu'à 273 joules. Le pack est fourni avec une batterie au plomb étanche, son câble d'installation et un guide de démarrage pour garantir une bonne mise en marche de l'appareil. Il dispose également de prises de courant protégées contre les surtensions, offrant une sécurité supplémentaire en cas de défaillance électrique ou de pics de tension. L'onduleur est compatible avec une large gamme d'équipements tels que les ordinateurs de bureau, serveurs, routeurs, modems, systèmes de vidéosurveillance ou dispositifs de télécommunication. L'autonomie de sa batterie permet d'éteindre les équipements en toute sécurité en cas de panne prolongée et de sauvegarder en toute fiabilité les données. Facile à installer, il est également simple à utiliser grâce à son interface de communication et à son voyant d'affichage permettant de surveiller l'état de l'onduleur et de la batterie.L'onduleur répond à la certification RoHS, CE CB et répond aux exigences des normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018.

Back-ups bx

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044095

Gamme

Back-ups bx

Onduleur

Puissance de sortie

2200 VA

puissance effective de sortie

1200 W

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13

0

raccordement d'entrée

autre

efficacité en mode éco

98 %

efficacité totale

96 %

facteur de puissance cos phi à la sortie

0.54

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)

0 %

fonction de coupure automatique

Non

nombre de phases primaires

1

nombre de phases secondaires

1

fréquence secondaire

50...60 Hz

fréquence primaire

50...60 Hz

modulaire

Non

avec interface de communication RS-232

Non

Type (Off line, On line)

interactif en ligne

SNMP

Non

tension de sortie

230...230 V

tension d'entrée

230...230 V

contact de commutation hors tension

Non

interface USB

Oui

type de construction

appareil indépendant

possibilité de gestion du réseau

Oui

Autonomie

1.22 min

consommation d'énergie

23.6 W

type de tension

AC

poids

12.3 kg

Profondeur

390 mm

Hauteur

190 mm

Largeur

140 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.