Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Onduleur monophasé Keor multiplug composé de 4 prises 2P+T secourues, 2 prises 2P+T autonomes et 1 chargeur USB 1A et protection contre les surtensions - puissance nominale 800VA 480W - autonomie 10 à 15 minutes - avec cordon et fiche 2P+T
Onduleur monophasé Keor multiplug composé de 6 prises 2P+T avec protection contre les surtensions
Puissance :
- nominale 800VA- active 480W
Idéal pour petits équipements :
- en maison individuelle : télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu…- en hôtel ou dans un petit magasin : petit réseau CCTV...
- dans un bâtiment tertiaire/commerce : ordinateur/terminal point de vente, modem, téléphonie…
Composition :
- 4 prises secourues- 2 prises autonomes- chargeur USB 1A
Autonomie : 10 minutes à 15 minutes
Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d'exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, videosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce (ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).
Keor
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Puissance de sortie
puissance effective de sortie
efficacité totale
facteur de puissance cos phi à la sortie
fonction de coupure automatique
nombre de phases primaires
nombre de phases secondaires
fréquence secondaire
fréquence primaire
Type (Off line, On line)
SNMP
tension de sortie
tension d'entrée
Contact de commutation hors tension
Type de construction
possibilité de gestion du réseau
Autonomie
Type de tension
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur