E2 LCD 600 - Onduleur On Line Performance 600 VA 4 prises IEC

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance de sortie 600 VA
  • puissance effective de sortie 360 W
  • Type (Off line, On line) interactif en ligne

E2 LCD 600 - Onduleur On Line Performance 600 VA 4 prises IEC -- Garantie 3 ans --

 
 

Détails du produit

Infosec Onduleur On Line Performance contrôlé par microprocesseur - Puissance 600 VA - 4 prises IEC secourues - Port USB - Protection Tel/ADSL - Fonction démarrage à froid - Fonction Economie d'énergie - Garantie 2 ans (extension garantie possible).
La gamme d'onduleurs E2 LCD a été conçue pour offrir à vos réseaux et applications informatiques professionnelles une protection fiable et performante contre les problèmes d'alimentation et les perturbations électriques dangereuses.

E2 lcd

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

E2 lcd

Multiple de vente

1

Code Douane

85044085

Onduleur

Puissance de sortie

600 VA

puissance effective de sortie

360 W

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13

2

raccordement d'entrée

autre

facteur de puissance cos phi à la sortie

0.6

fonction de coupure automatique

Non

Type (Off line, On line)

interactif en ligne

SNMP

Non

nombre de phases primaires

1

nombre de phases secondaires

1

fréquence secondaire

3...3 Hz

fréquence primaire

50...60 Hz

contact de commutation hors tension

Non

type de construction

appareil indépendant

tension de sortie

230...230 V

tension d'entrée

162...290 V

profondeur

330 mm

possibilité de gestion du réseau

Non

Autonomie

1.1 min

type de tension

AC

poids

5.2 kg

hauteur

145 mm

largeur

100 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.