E4 Pro One 2000 - Onduleur On Line Double Conversion 2000 VA

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance effective de sortie 2000 W
  • Puissance de sortie 2000 VA
  • Type (Off line, On line) en ligne

E4 Pro One 2000 - Onduleur On Line Double Conversion 2000 VA - 2 prises IEC - 1 prise FR/Schuko - Garantie 2 ans

 
 

Détails du produit


Les E4 Pro One sont des onduleurs On Line Double Conversion au format tour dotés d'un facteur
de puissance de 1 en sortie. Ils apportent une protection haut de gamme dans les environnements les plus exigeants,
là où performance et fiabilité sont exigées en toutes circonstances.

E4 pro one

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

E4 pro one

Multiple de vente

1

Code Douane

85044085

Onduleur

puissance effective de sortie

2000 W

Puissance de sortie

2000 VA

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13

3

raccordement d'entrée

C14

facteur de puissance cos phi à la sortie

0.9

efficacité en mode éco

97 %

efficacité totale

93 %

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)

2 %

fonction de coupure automatique

Oui

nombre de phases primaires

1

nombre de phases secondaires

1

fréquence primaire

50...60 Hz

Type (Off line, On line)

en ligne

SNMP

Oui

tension d'entrée

230...230 V

contact de commutation hors tension

Oui

tension de sortie

230...230 V

type de construction

appareil indépendant

possibilité de gestion du réseau

Oui

type de tension

AC

poids

17.1 kg

profondeur

396 mm

hauteur

220 mm

largeur

145 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.