E4 VALUE 2000 - Onduleur On Line Double Conversion 2000 VA 4 prises IEC

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance de sortie 2000 VA
  • puissance effective de sortie 1600 W
  • Type (Off line, On line) en ligne
ECOSCORE

E4 VALUE 2000 - Onduleur On Line Double Conversion 2000 VA 4 prises IEC -- Garantie 2 ans --

 
 

Détails du produit

Onduleur On Line Double Conversion 2000 VA 4 prises IEC -- Garantie 2 ans --
Equipés de la technologie On Line Double Conversion, les onduleurs E4 Value délivrent un courant sinusoïdal parfait en sortie pour les applications essentielles à petit budget.

E4 value

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

E4 value

Multiple de vente

1

Code Douane

85044085

Onduleur

Puissance de sortie

2000 VA

puissance effective de sortie

1600 W

facteur de puissance cos phi à la sortie

0.8

fonction de coupure automatique

Non

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13

1

raccordement d'entrée

autre

efficacité totale

89 %

SNMP

Oui

tension de sortie

230...230 V

nombre de phases primaires

1

nombre de phases secondaires

1

fréquence secondaire

3...3 Hz

fréquence primaire

50...60 Hz

Type (Off line, On line)

en ligne

tension d'entrée

120...280 V

contact de commutation hors tension

Non

type de construction

appareil indépendant

possibilité de gestion du réseau

Oui

Profondeur

220 mm

Hauteur

397 mm

Autonomie

30 min

Largeur

145 mm

Type de tension

AC

poids

17 kg

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.