Easy UPS SRV - kit rack pour onduleur rack longue autonomie - 700mm

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée autre

APC Easy UPS SRV - kit de rails pour montage des onduleurs et modules batteries - version rack - à installer en rack 19 pouces - profondeur 700mm - largeur 41mm

 
 

Détails du produit

Ce kit de rail SRVS APC Easy UPS permet une installation simple en rack pour les Easy UPS montés en rack. SRVRK1 se compose de glissières sur rail ainsi que de la visserie pour fixation.
Easy UPS est la gamme d'onduleurs On-Line haute qualité, double conversion, conçus pour les besoins de protection d'alimentation électrique essentiels, même dans les environnements aux conditions les plus instables.

Easy ups srvs

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour installations d'ASI

Profondeur

70 mm

Hauteur

42.6 mm

Largeur

41.4 mm

Intensité

0 A

pièce détachée

Non

accessoire

Non

capacité

0 Ah

type d'accessoire/pièce détachée

autre

puissance nominale

0 VA

Info produit

Gamme

Easy ups srvs

Multiple de vente

1

Code Douane

83024200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.