Easy UPS SRV - onduleur 1 ph on-line - 230V - 6kVA - 0 min - Rack longue auto

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance de sortie 6000 VA
  • puissance effective de sortie 6000 W
  • Type (Off line, On line) en ligne

Easy UPS SRV - onduleur on-line double conversion Rack LA - 6kVA - sans batterie - à associer avec les packs batteries SRV240RLBP-9A et kit Rack SRVRK2 & kit Rack SRVRK1 - E/S borniers phase + neutre - 230V - USB - RS232 - bypass - LCD

 
 

Détails du produit

Cet onduleur APC monophasé Easy UPS est conçu pour les professionnels de l'informatique ou les administrateurs réseau afin de maintenir la disponibilité et la continuité de l'activité. Cet onduleur de 6 kVA double conversion en ligne monté en rack 2U fournit une alimentation en onde sinusoïdale pure et une autonomie étendue pour prendre en charge l'électronique critique en cas de coupure de courant. Le SRV est fourni avec une entrée à 3 fils (1P+N+E) et une sortie à 3 fils (1P+N+E) à 1 fil. L'onduleur On-Line dispose d'un emplacement de carte intelligent pour la carte de gestion réseau en option (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I) qui permet la surveillance et la gestion réseau de l'onduleur. L'onduleur peut se connecter à l'informatique d'Ecostruxure ou à des plateformes de gestion centralisée tierces. Les bypass automatique et manuel intégrés fournissent une alimentation continue à la charge, même en cas de défaut ou d'erreur interne détectée dans l'onduleur. L'onduleur est compatible avec les kits de rails SRVRK1 et SRVRK2 vendus séparément. L'Easy UPS est couvert par une garantie de 2 ans. Idéal pour les petits datacenters, les sites de production, les salles informatiques, les périphériques de stockage en réseau, les télécommunications et les systèmes informatiques de santé.

Easy ups srvs

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044095

Gamme

Easy ups srvs

Onduleur

Puissance de sortie

6000 VA

puissance effective de sortie

6000 W

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe

1

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13

0

raccordement d'entrée

raccordement fixe

efficacité en mode éco

98 %

efficacité totale

94 %

facteur de puissance cos phi à la sortie

1

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)

1 %

fonction de coupure automatique

Oui

nombre de phases primaires

1

nombre de phases secondaires

1

fréquence secondaire

50...60 Hz

fréquence primaire

40...70 Hz

modulaire

Non

avec interface de communication RS-232

Non

Type (Off line, On line)

en ligne

SNMP

Oui

tension de sortie

220...240 V

tension d'entrée

230...230 V

contact de commutation hors tension

Oui

interface USB

Oui

type de construction

appareil 482,6 mm (19 pouces)

possibilité de gestion du réseau

Oui

Autonomie

4.2 min

consommation d'énergie

6000 W

type de tension

AC

poids

14 kg

Profondeur

615 mm

Hauteur

86.5 mm

Largeur

438 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.