Easy UPS SRV - onduleur monophasé on-line - 230V - 3KVA - IEC - Rack

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance de sortie 3000 VA
  • puissance effective de sortie 2700 W
  • Type (Off line, On line) en ligne

Easy UPS SRV - onduleur on-line double conversion Rackable - 3KVA - avec batterie intégrée - livré avec kit Rack et module batterie -E/S IEC C20/C13+C19 - 230V - USB - RS232 - bypass - LCD - autonomie 11min

 
 

Détails du produit

Cet onduleur APC monophasé Easy UPS est conçu pour les professionnels de l'informatique ou les administrateurs réseau afin de maintenir la disponibilité et la continuité de l'activité. Cet onduleur 2U en ligne à double conversion de 3 kVA, monté en rack, fournit une alimentation en onde sinusoïdale pure pour prendre en charge l'électronique critique en cas de coupure de courant. Le SRV est fourni avec une entrée CEI 320 C20, 6 prises CEI 320 C13 et 1 prise CEI 320 C19. L'onduleur On-Line dispose d'un emplacement de carte intelligent pour la carte de gestion réseau en option (AP9544, SRVSMB001, VGL9601l) qui permet la surveillance et la gestion réseau de l'onduleur. L'onduleur peut se connecter à l'informatique d'Ecostruxure ou à des plateformes de gestion centralisée tierces. Les bypass automatique et manuel intégrés fournissent une alimentation continue à la charge, même en cas de défaut ou d'erreur interne détectée dans l'onduleur. L'onduleur SRV est compatible avec la cartouche de batterie de rechange APCRBCV202. L'Easy UPS et la batterie au plomb-acide intégrée bénéficient d'une garantie de 2 ans. Idéal pour les petits datacenters, les sites de production, les salles informatiques, les périphériques de stockage en réseau, les télécommunications et les systèmes informatiques de santé.

Easy ups srvs

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044095

Gamme

Easy ups srvs

Onduleur

poids

28500 kg

Profondeur

632 mm

Hauteur

86 mm

Largeur

438 mm

Puissance de sortie

3000 VA

puissance effective de sortie

2700 W

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13

0

raccordement d'entrée

autre

efficacité en mode éco

94 %

efficacité totale

94 %

facteur de puissance cos phi à la sortie

0.9

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)

0 %

fonction de coupure automatique

Non

nombre de phases primaires

1

nombre de phases secondaires

1

fréquence secondaire

50...60 Hz

fréquence primaire

50...60 Hz

modulaire

Non

avec interface de communication RS-232

Oui

Type (Off line, On line)

en ligne

SNMP

Non

tension de sortie

230...230 V

tension d'entrée

230...230 V

contact de commutation hors tension

Non

interface USB

Oui

type de construction

appareil indépendant

possibilité de gestion du réseau

Oui

Autonomie

0 min

consommation d'énergie

2700 W

Type de tension

AC

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.