Coffret Bypass Externe 3 inter pour onduleur 3PH unitaire 80 à 120 KW

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée by-pass

Coffret Bypass Externe de maintenance avec 3 interrupteurs 4 pôles pour onduleur 3PH unitaire jusqu'à de 80 à 120 KW . Permet d'isoler complètement l'onduleur pour son remplacement sans coupure de courant.

 
 

Détails du produit

Ce coffret bypass externe est conçu pour les onduleurs 3 phases unitaires d'une puissance de 80 à 120 KW. Il offre une solution pratique pour la maintenance et la sécurité des systèmes d'alimentation électrique. Ce coffret assure la continuité de l'alimentation électrique lors de la maintenance ou des pannes. Sa conception robuste et sa simplicité d'utilisation en font un ajout précieux aux installations critiques.Ce produit est conforme à la directive RoHS de l'UE, ce qui signifie qu'il est exempt de substances dangereuses telles que le mercure. Il est également conforme aux normes d'efficacité énergétique, contribuant ainsi à la réduction de la consommation d'énergie.

Easy ups 3s

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour installations d'ASI

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

by-pass

puissance nominale

120000 VA

Profondeur

280 mm

Hauteur

800 mm

Largeur

600 mm

Info produit

Gamme

Easy ups 3s

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.