Easy UPS 3S - Option - Kit de démarrage sur batterie

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée autre

Easy UPS 3S - Kit de démarrage sur batterie - Continuité de service - Compatible onduleur Easy UPS 3S - Carte de démarrage à froid - Bouton - Câbles de démarrage à froid

 
 

Détails du produit

Ce kit de démarrage sur batterie est un accessoire conçu spécialement pour l'onduleur Easy UPS 3S. Il permet de démarrer sur batterie en cas de coupure de courant, assurant ainsi une continuité de service sans faille. Il assure une protection continue des équipements électriques en cas de coupure de courant, évitant ainsi les perturbations et les dommages potentiels. Il permet une reprise rapide de l'alimentation une fois le courant rétabli, minimisant ainsi les temps d'arrêt. Ce produit est certifié sans mercure et répond aux normes REACh, RoHS UE et RoHS Chine.

Easy ups 3s

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour installations d'ASI

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

autre

Profondeur

63 mm

Hauteur

24 mm

Largeur

21 mm

Info produit

Gamme

Easy ups 3s

Multiple de vente

1

Code Douane

85045000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.