Easy UPS 3S - onduleur on-line - 400V - 10kVA - 3:3 - 0 min - tour haute

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance de sortie 10000 VA
  • puissance effective de sortie 10000 W
  • Type (Off line, On line) en ligne
ECOSCORE

Easy UPS 3S - onduleur on-line - version tour - tertiaire industriel - 10kVA - 3:3 - protection contre les surtensions et les pics de tensions - 400V - USB - RS232 - RS485 - contacts secs - à associer avec pack batterie E3SBT4

 
 

Détails du produit

L'onduleur tour haute Easy UPS 3S est un équipement de qualité professionnelle conçu pour assurer une alimentation électrique fiable et continue. Doté d'une protection IP20, cet onduleur offre une résistance robuste aux solides, garantissant sa durabilité dans divers environnements. Grâce à sa technologie on-line double conversion, il garantie une protection optimale pour les équipements sensibles, tout en garantissant une efficacité énergétique supérieure. Ce produit est certifié sans mercure et répond aux normes REACh, RoHS UE et RoHS Chine.

Easy ups 3s

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Easy ups 3s

Code Douane

85044095

Multiple de vente

1

Onduleur

Puissance de sortie

10000 VA

puissance effective de sortie

10000 W

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe

0

nombre de raccordements de sortie (type F)

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19

0

raccordement d'entrée

autre

efficacité en mode éco

99 %

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13

0

efficacité totale

95 %

facteur de puissance cos phi à la sortie

3

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)

3 %

fonction de coupure automatique

Non

nombre de phases primaires

3

nombre de phases secondaires

1

fréquence secondaire

50...60 Hz

fréquence primaire

50...60 Hz

Type (Off line, On line)

en ligne

SNMP

Oui

tension de sortie

380...415 V

tension d'entrée

380...415 V

contact de commutation hors tension

Non

type de construction

appareil indépendant

possibilité de gestion du réseau

Oui

type de tension

AC

poids

110 kg

profondeur

907 mm

hauteur

1400 mm

largeur

300 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.