Easy UPS 3S - pack batteries de 4 modules E3SBTU 7Ah pour EASY 3S - 3S PRO - 3M

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée pile/batterie

Easy UPS 3S - chaine de batteries haute capacité pour onduleurs Easy UPS 3S - 3S PRO - 3M - composée de 4 modules batteries E3SBTU 7Ah - intégration dans l'ups ou en armoire batterie modulaire vide type E3SXR6

 
 

Détails du produit

Ce pack batterie VRLA permet d'améliorer la performance et la fiabilité de votre onduleur Easy UPS 3S. Ce produit est certifié sans mercure et répond aux normes REACh, RoHS UE et RoHS Chine.

Easy ups 3s

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour installations d'ASI

type d'accessoire/pièce détachée

pile/batterie

Profondeur

760 mm

Hauteur

157 mm

Largeur

428 mm

Info produit

Gamme

Easy ups 3s

Code Douane

85072080

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.