Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Gâche symétrique émission 1 temps 12 V DC (ouverture longue durée)
Contact de signalisation.
Borniers de raccordement.
Symétrique.
Réversible.
Encastrée.
Dimensions (L x l x P): 75 x 20,5 x 28 mm.
Gâche électrique pour portes ouvrantes à gauche ou à droite.
Rouleau réglable (tolérance de 2 mm).
Alimentation: 12 V ou 24 V (selon modèle).
Consommation 'émission' AC/DC: 12 V AC = 540 mA ; 12 V DC = 630 mA.
Consommation 'émission' gâche type CC (Courant Continu) DC: 12 V DC = 380 mA ; 24 V DC = 190 mA.
Consommation 'rupture': 12 V DC = 200 mA ; 24 V DC = 100 mA.
Compacte.
Rouleau réglable.
Emission ou rupture.
Têtières en option: T1I ou T290
Varistance incorporée (protection électronique contre l'effet de self).
Multiple de vente