Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Permet de transformer un contact filaire en système radio
Fréquence : 433,92 MHz
1 canal
Portée : Jusqu'à 1000 m (en champ libre)
Module radio - 1 canal
Permet de transformer un contact filaire en système radio
Fréquence : 433,92 MHz
1 canal
Portée : Jusqu'à 1000 m (en champs libre)
Dimensions (L x l X P) : 45 x 28 x 6 mm
Câble pile = 200 mm
Modulation : AM/ASK
Encodage : Code tournant Keeloq®
Puissance effective d'émission (E.R.P.) : 10 mW
Alimentation : 9 V (Pile 6LR61)
Consommation : 17 mA
Multiple de vente