Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
ULTRALED 45 DBR - BAES évacuation SATI - fonction DBR - 45 lumens - Autonomie 1h - IP43/IK08 - NF Environnement - boitier Epsilon
Bloc évacuation pour locaux tertiaires DBR. Bloc 100% LEDs, aucun relampage, basse consommation.Installation express. Patère translucide en nid d'abeille pour une vraie fixation universelle et reprise instinctive des percages existants. Borniers sans vis : connecteurs automatiques. Livré avec étiquettes de balisage configurables non collées. Intégration parfaite. Boîtier discret et ultra plat (214 x 105 x 44 mm). Cadre d'encastrement. Montage applique, plafond et drapeau avec kit signalétique.
La gamme de blocs ULTRALED est idéale pour réaliser toute installation d'éclairage de sécurité de petite ou moyenne taille. NF Environnement. La basse consommation des blocs ULTRALED permet de réaliser des économies d'énergies importantes et d'être éligible au certificat d'économie d'énergie. Sa patère translucide en nid d'abeille permet de réutiliser les percements existants en cas de rénovation. Ses bornes sans vis accélèrent l'installation. Les étiquettes fournies avec les blocs d'évacuation sont repositionnables et configurables.
Ultraled
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Hauteur/profondeur d'encastrement
convient pour une utilisation en continue
convient pour la mise en veille
Appareil de commande échangeable
temps d'opération nominal
Élément de distribution de lumière
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
flux lumineux en mode veille
pictogramme inclus
Régulation constante du flux lumineux
Puissance du système
Température de couleur
distance de visibilité du pictogramme
avec interrupteur à distance
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
type de batterie
IK
Matériau de la verrine
Longueur d’encastrement
nombre de têtes de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
visibilité du pictogramme
type de pictogramme
Largeur d'encastrement
Avec télécommande
Appareil
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Section de conducteur
Culot
Fonction
Largeur
Classe électrique
Type de pose
Multiple de vente
Gamme