Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Exiway - Bloc autonome d'éclairage de secours - BAES d'évacuation SATI avec report de défauts à LED - Autonomie 1 h - Flux lumineux 45 lm - Livré avec 4 étiquettes - IK07 - IP42 - H x L x P (mm) 240 x 122 x 45 - Tenue au feu 850DEGC
Pour faciliter le contrôle et la maintenance de l'éclairage de sécurité, Schneider Electric a conçu Exiway Smart : des blocs de sécurité autotestables munis d'un afficheur digital qui indique les états et défauts. Exiway Smart présente trois avantages : un écran digital en face avant du produit pour une mise en service rapide et une maintenance efficace, une télécommande avec report de défaut pour une maintenance centralisée et une sécurité renforcée et un encombrement unique quel que soit le type de bloc pour une installation et une intégration faciles. Ce bloc autonome d'éclairage de secours permet l'évacuation en toute sécurité. Ce panneau lumineux évacuation dispose d'une étiquette pictogramme homme fuite vers la droite, une autre pour homme fuite vers la gauche, une étiquette picto flèche horizontale et une étiquette picto flèche 45°. Ce bloc de secours dispose d'une autonomie d'une heure. Ce panneau secours d'évacuation est conforme aux normes en vigueur.
La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique. Grâce aux batteries LiFePO4, la durée de vie du produit est d'environ 10 ans.
Exiway smart
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
temps d'opération nominal
Élément de distribution de lumière
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Type de câblage
pictogramme inclus
Puissance du système
avec interrupteur à distance
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
type de batterie
IK
Matériau de la verrine
nombre de têtes de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
visibilité du pictogramme
type de pictogramme
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Section de conducteur
Culot
Fonction
Largeur
Classe électrique
Type de pose
Multiple de vente
Gamme