Meuble haut CLASSIK 60 cm en mélaminé blanc 16mm, 1 niche + 1 abattant

Main media
ICON

Meuble haut CLASSIK 60 cm en mélaminé blanc 16mm, 1 niche + 1 abattant, poignée en aluminium brossé et vérins à gaz

 
 

Détails du produit

Classik

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Armoire

Largeur

600 mm

Hauteur

600 mm

Profondeur

350 mm

matériau corps

panneau de particules

avec étagère

Non

matériau de la façade

panneau de particules

Info produit

Gamme

Classik

Code Douane

94034010

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.