LAV'VAISSELLE L1200 : Sous-évier L570 1 porte + Joue, Espace de 800 mm dédié entre la joue et le meuble pour le passage d'un fauteuil roulant, Par défaut, vide-sanitaire standard à 141mm,
Ensemble Meuble + Joue
Largeur : 1200 mm ; Hauteur : 822 mm ; Profondeur : 586 mm
Largeur du meuble : 570 mm - 1 porte
16 mm standard - Blanc
Poignée cintrée, ABS Blanc
Assemblage par vis autotourillonnantes
Mise à niveau par vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 10 mm
Fonctionnel : Intégration d'un lave-vaisselle ; Poignée avec 2 points de fixations, meilleure prise de main ; Accessibilité totale et permanente au vide-sanitaire
Environnement : PEFC
Fabrication Française
LAV'VAISSELLE
Un meuble à usage spécifique permettant l'intégration du lave-vaisselle
Sim'
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
couleur dessus
matériau de la façade
matériau corps
avec espace de rangement
Profondeur
application
Hauteur
Largeur
couleur du corps
couleur du devant
nombre de portes