Meuble haut PREMI'S L400 1 porte - blanc standard, hauteur 600mm, Poignée PVC aspect Alu, modèle P389, entraxe 96mm, Gamme Mini-cuisine PRÉMI'S, livrée en KIT,
Largeur : 400 mm ; Hauteur : 600 mm ; Profondeur : 346 mm
1 Porte
Blanc Standard
Tous composants : Réalisés en PPSM* blanc standard 16 mm, chants apparents plaqués ;
Dos : isorel blanc 3 mm ;
Façades : Réalisés en PPSM* 1 face décor 16 mm, chants apparents plaqués ;
Charnière : invisible à rappel automatique, ouverture 95°, avec 3 positions de réglage (droite-gauche, hauteur, profondeur) ;
Poignée : PVC aspect Alu P389 ;
Assemblage : vis autotourillonnantes 5 x 50 ;
Mise à niveau : suspentes, réglables 3 points.
PREMI'S MINI-CUISINE
Pensée pour réunir, dans quelques mètres carrés seulement, un évier, un réfrigérateur, une zone de cuisson, d'aspiration et même des rangements.
Une cuisine fonctionnelle intégrant tout le nécessaire, c'est possible même pour les petits budgets et petits espaces avec notre gamme de mini-cuisine Prémi's, au sol et prête à assembler.
PREMI'S
pour voir vos prix et les stocks
avec étagère
matériau de la façade
matériau corps
Profondeur
Hauteur
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane