Enrouleur auto. av tuyau L. 15 m et pistolet à jet réglable

Main media

Détails du produit

Enrouleur automatique équipé d'un pistolet antichoc et d'un flexible L.15 m avec galet de guidage.
Température maximum d'utilisation : 50°C.
Débit 23 l/min à 3 bar.
Pression maximum : 20 bar, 12 bar avec pistolet.
Enrouleur avec tambour Ø 425 mm en ABS.
Support en Inox 304.
A compléter avec robinet d'arrêt d'équerre à disconnecteur intégré, empêchant l'aspiration des eaux usées dans les réseaux d'eau.
Enrouleur garanti 30 ans.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

40094200

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.