Kit de démarrage - Mitigeur GROHE Blue Pure BauCurve Chromé

Main media

Kit de démarrage GROHE Blue Pure BauCurve Chromé GROHE 30581000

 
 

Détails du produit

Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec C
Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Raccord pour filtre
Filtre GROHE Blue Taille S pour réduire la dureté de l'eau et obtenir un goût de qualité supérieure
Capacité 600 L minimum selon la dureté de l'eau
Débitmètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses

Grohe blue pure 2022

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Grohe blue pure 2022

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Système d'eau potable (domestique)

traitement des surfaces

poli

avec commutation

Non

embout du robinet

orifice à jet de mousse

pression minimale

1 bar

raccordement avance

conduite (broche)

température d’admission max.

70 °C

Traitement de surface

chromé

Type de pose

plaque / trou de robinet

type de purge

tube

nombre de trous de robinetterie

1 trou

douche latérale extensible

Non

prise d'eau extensible avec douchette

Non

prise d'eau extensible avec Perlator

Oui

mécanisme de fermeture

cartouche céramique

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

groupe I,<= 20 dB(A)

convient pour un usage commercial

Oui

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

6.5 l/min

finition évacuation

rotatif, dessus

matériau robinet

laiton

dimension de raccordement alimentation

3/8 pouce

Wi-Fi

Non

couleur de base

chrome

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.