Mitigeur GROHE Blue Pure Eurosmart Supersteel - sans kit filtre

Main media

Mitigeur filtrant GROHE Blue Pure Eurosmart Supersteel GROHE 30583DC0

 
 

Détails du produit

Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec U
Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
A associer à un kit filtre au choix (à commander séparément)

Grohe blue pure 2022

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Grohe blue pure 2022

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Système d'eau potable (domestique)

traitement des surfaces

brossé

embout du robinet

orifice à jet de mousse

pression minimale

1 bar

raccordement avance

conduite (broche)

température d’admission max.

70 °C

Traitement de surface

autre

Type de pose

plaque / trou de robinet

type de purge

tube

nombre de trous de robinetterie

1 trou

prise d'eau extensible avec Perlator

Oui

finition évacuation

rotatif, dessus

matériau robinet

laiton

dimension de raccordement alimentation

3/8 pouce

mécanisme de fermeture

cartouche céramique

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

groupe I,<= 20 dB(A)

convient pour un usage commercial

Oui

eau filtrée

Oui

protection anti-reflux selon EN 1717

AA

couleur de base

acier inoxydable (inox)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.