Mitigeur GROHE Blue Pure Minta mouss. extract. Chromé - sans kit filtre

Main media

Mitigeur filtrant avec douchette GROHE Blue Pure Minta Chromé GROHE 30590000

 
 

Détails du produit

Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L
Douchette extractible
Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
A associer à un kit filtre au choix (à commander séparément)

Grohe blue pure 2022

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Grohe blue pure 2022

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Système d'eau potable (domestique)

traitement des surfaces

poli

embout du robinet

orifice à jet de mousse

pression minimale

1 bar

type de purge

tube

raccordement avance

conduite (broche)

système de nettoyage automatique

Non

température d’admission max.

70 °C

Traitement de surface

chromé

Type de pose

plaque / trou de robinet

nombre de trous de robinetterie

1 trou

prise d'eau extensible avec Perlator

Oui

finition évacuation

rotatif, dessus

matériau robinet

laiton

dimension de raccordement alimentation

3/8 pouce

mécanisme de fermeture

cartouche céramique

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

groupe I,<= 20 dB(A)

convient pour un usage commercial

Oui

eau filtrée

Oui

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

6 l/min

protection anti-reflux selon EN 1717

EB

couleur de base

chrome

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.