Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
GROHE AquaGuide Mousseur orientable pour ajuster l'angle du jet d‘eau
Bec tube pivotant
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Flexibles de raccordement souples
Système d'installation rapide
Limiteur de température intégré
Débit max. (à 3 bar): 6,5 l/min
Gamme GROHE Professional
Remplace la référence 30 269 xx0
Essence
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
traitement des surfaces
embout du robinet
type de purge
classe de débit volumique
entraxe
nombre de trous de robinetterie
avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle
hauteur de montage sortie de robinet inférieure
hauteur de montage totale
finition évacuation
matériau robinet
saillie, écoulement
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
protection anti-reflux selon EN 1717
Couleur de base
raccordement avance
température d’admission max.
Traitement de surface