Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température intégré
Limiteur de débit ajustable
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Débit maximum : 13 l/min à 3 bars
Pression minimale 1 bar
Gamme GROHE Professional
Eurosmart 2021
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
adapté à l'eau bouillante
traitement des surfaces
homologation selon BBR/EKS
embout du robinet
classe de débit volumique
type de purge
avec rosaces
nombre de trous de robinetterie
douche latérale extensible
prise d'eau extensible avec douchette
prise d'eau extensible avec Perlator
robinet rétractable (baïonnette)
susceptible d'être désaccouplé sous la pression de l'eau
avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle
avec œillet de chaîne
finition évacuation
finition basse pression
hauteur de montage sortie de robinet inférieure
hauteur de montage totale
matériau robinet
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
saillie, écoulement
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
avec arrêt forcé pour limitation du débit
fonction de démarrage à froid
protection anti-reflux selon EN 1717
avec coupleurs
couleur de base
raccordement avance
température d’admission max.
limitation de température
Traitement de surface