Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Brise-jet
Limiteur de température intégré
Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets
Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Bec moulé pivotant
Zone de rotation à 360°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Protégé contre les retours d'eau
Débit maximum : 7 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional
Eurosmart
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Traitement des surfaces
Embout du robinet
type de purge
Nombre de trous de robinetterie
Hauteur de montage sortie de robinet inférieure
Hauteur de montage totale
Finition évacuation
matériau robinet
Saillie, écoulement
protection anti-reflux selon EN 1717
Couleur de base
Raccordement avance
Température d’admission max.
Traitement de surface