Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
hansgrohe Talis M51 Mitigeur de cuisine 200, avec douchette extractible 2 jets, sBox, Chromé
•comprenant: mitigeur de cuisine, boîte de flexible
•ComfortZone 200
•bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
•jet laminaire, jet de douche
•jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton
•support pour pommeau de douche magnétique MagFit
•débit maximal sous 3 bar de pression: 9 l/min
•cartouche céramique
•raccordement flexible G ?
•limiteur de température réglable
•clapet anti-retour intégré
•convient au chauffe-eau instantané
•sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection, sous le plan de travail
•longueur de l'extension Jusqu'à 76 cm
•comprenant: mitigeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, matériel de montage, Clé de service, notice de montage
Talis m51
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
adapté à l'eau bouillante
traitement des surfaces
programmation
temps de rinçage
temps de rinçage ajustable
fréquence du cycle de rinçage
cycle de rinçage automatique
avec chaîne
avec raccordement GBS
classe de débit volumique
entraxe
avec rosaces
douche latérale extensible
prise d'eau extensible avec douchette
prise d'eau extensible avec Perlator
robinet rétractable (baïonnette)
susceptible d'être désaccouplé sous la pression de l'eau
avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle
avec œillet de chaîne
hauteur de montage sortie de robinet inférieure
hauteur de montage totale
finition basse pression
saillie, écoulement
dimension de raccordement alimentation
avec autoverrouillage
type de poignée
rayon de la sortie d'écoulement
limitation du rayon de pivotement max. du diffuseur
avec résistance de rappel pour température d'eau chaude max.
avec résistance de rappel pour un débit maximal
avec arrêt forcé pour limitation du débit
fonction de démarrage à froid
limite de température avec réglage ultérieur
avec bouchon de vidange
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
avec coupleurs
type de réglage de la température
portée de détection
tension de raccordement
couleur de base
limitation de température
accu marche de réserve
avec transformateur
Traitement de surface
Modèle type