Paire de consoles métal SÉRÉNITÉ/ERGOmétal chromé brillant pour fixation murale

Main media

Caractéristiques principales

  • longueur 450 mm
  • Modèle type console murale

Paire de consoles métal SÉRÉNITÉ/ERGO métal chromé brillant pour fixation murale, Dans le cadre d'une misen en oeuvre PMR, INSTALLATION OBLIGATOIRE avec une paire de console et siphon extra-plat,

 
 

Détails du produit

Hauteur : 110 mm ; Largeur : 450 mm
Métal
Compléments Plan Vasque pour fixation Murale

PALERME
Une collection complète de mobilier de salle de bains, spécialement étudiée pour répondre à tous projets immobiliers

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Console / Potence support pour chemin de câble

longueur

450 mm

hauteur

110 mm

Modèle type

console murale

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

83025000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.