Retour façade de baignoire mélaminé sur vérins métalliques L670 - blanc

Main media
ICON

Retour façade de baignoire mélaminé sur vérinsmétalliques L670 - blanc, hauteur 535 mm, PPSMX blanc standard ép, 16 mm, montés sur boîtiers vérins, réglables +10 à 40 mm, Conditionnement par 5 pièces indivisibles,

 
 

Détails du produit

Largeur : 670 mm ; Hauteur : 535 mm ; Epaisseur : 16 mm
Mélaminé ou stratifié blanc sur vérins métalliques
PPSM Blanc Standard

FACADES DE BAIGNOIRE
Se complète avec le meuble sous-vasque et apporte un rendu harmonieux.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94036090

Panneau de bac de baignoire et de douche

matériau

autre

épaisseur de matériau

16 mm

couleur

blanc

application

bain

hauteur

535 mm

Modèle type

panneau latéral

largeur

670 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.