miroir rectangulaire GAÏA L1200 x H706

Main media
ICON

miroir rectangulaire GAÏA L1200, hauteur 706 mm - ép, 19 mm, miroir ép, 3 mm, contrecollé sur PPSMX blanc ép, 16 mm, Défonçage arrière pour fixation invisible de l'alimentation électrique, Chants plaqués alu,

 
 

Détails du produit

Largeur : 1200 mm ; Hauteur : 706 mm ; Epaisseur : 16 mm
Avec applique (prévoir 2 appliques) ou bandeau lumineux
Miroir épaisseur 3 mm, contrecollé sur panneau mélaminé blanc épaisseur 16 mm
Prévoir 2 appliques - Défonçage arrière pour fixation invisible de l'alimentation électrique
Possibilité d'ajouter une tablette en option

PALERME
Une collection complète de mobilier de salle de bains, spécialement étudiée pour répondre à tous projets immobiliers

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

70099100

Miroir

forme de finition

miroir mural

matériau

autre

forme

rectangulaire

hauteur

706 mm

largeur

1200 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.