2 pieds de receveur Extra-Plats avec plage de réglage de 53 mm à 92 mm.

Main media
ICON

Hauteur réduite pour pose de receveur près du sol. Charge unitaire de 450 kg. Réglage facile avec écrou de serrage. Ajustement en charge possible. Graduation intégrée. Patin souple et antidérapant. Existe à l'unité ou par grappe de 4.

 
 

Détails du produit

Hauteur réduite pour pose de receveur proche du sol
Charge unitaire de 450 Kg
Facilité de réglage grâce à l'écrou de serrage
Ajustement en charge possible
Graduation intégrée au pied
Patin souple et antidérapant
Par grappe de 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39229000

Pied de bac de douche

réglable en hauteur

Oui

largeur ajustable

Non

hauteur

85...135 mm

largeur

125...125 mm

Longueur

125 mm

Modèle type

pieds (jeu)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.