Pied de douche extra long unitaire Bemis Noir

Main media
ICON

Pieds de receveur de douche resistant a une charge de unitaire de 450 kg, facilité de réglage grâce à l'écrou de serrage et ajustement en charge possible.'Patin souple et antidérapant a l'unité. Réhausses superposables de 43 mm permettant

 
 

Détails du produit

Pied de receveur de douche extra longs unitaire avec hauteur importantes pour pose de receveur
loin du sol.
Chaque plot peu resister a une charge de 450 Kg.
Facilité de réglage grâce à l'écrou de serrage et ajustement en charge possible
Patin souple et antidérapant.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Pied de bac de douche

réglable en hauteur

Oui

largeur ajustable

Non

hauteur

93...122 mm

largeur

51...51 mm

Longueur

124 mm

Modèle type

pieds (jeu)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.