Receveur Centuria Stone 120X90 blanc mcbath

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau fonte minérale
  • Longueur 1200 mm
  • Largeur 900 mm

Receveur Centuria Stone 120X90 blanc mcbath

 
 

Détails du produit

Le receveur de douche Centuria Stone est un receveur de douche extrêmement flexible et adaptable à toutes les solutions, avec un design de simplicité instantanée
Un receveur de douche extra-plat de haute qualité, idéal pour les projets de rénovation ou de construction neuve. Fabriqué en résine minérale avec charges naturelles, il offre une excellente résistance aux chocs et aux rayures. Sa surface texturée antidérapante (PN24) garantit sécurité et confort au quotidien. Disponible en dimensions 120X90 (format rectangulaire), en couleur blanc, il s'intègre harmonieusement dans tous les styles de salle de bains. Une solution fiable et esthétique, conçue pour répondre aux exigences quotidiennes des utilisateurs.

Centuria stone

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39221000

Gamme

Centuria stone

Receveur de douche surélevé (à poser)

degré de brillance

mat

Matériau

fonte minérale

Longueur

1200 mm

forme

rectangulaire

Largeur

900 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.