Vernis Blend Mitigeur bain/douche C2 avec cartouche à 2 vitesses

Main media

hansgrohe Vernis Blend Mitigeur bain/douche C2 avec cartouche à 2 vitesses, Chromé

 
 

Détails du produit

•2 fonctions
•longueur du bec: 171 mm
•distance du centre: 150 mm ± 12 mm
•type de jet du mitigeur: Jet Normal
•débit maximal sous 3 bar de pression: 22,4 l/min
•débit du bec de baignoire sous 3 bar de pression: 22,4 l/min
•débit de la douchette à main sous 3 bar de pression: 15,9 l/min
•cartouche céramique à 2 vitesses
•limiteur de température réglable
•inverseur avec réinitialisation automatique
•avec silencieux
•convient au chauffe-eau instantané
•type de raccordement: raccords S
•montage mural
•E3/1, C2, A2, U3

Vernis blend

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Vernis blend

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Mélangeur/mitigeur de bain

traitement des surfaces

poli

temps de rinçage

0...0 s

temps de rinçage ajustable

Non

fréquence du cycle de rinçage

0...0 h

cycle de rinçage automatique

Non

équilibré en pression

Non

avec commutation

Oui

embout du robinet

vaporisateur à tuyères

couleur d'accent

autre

avec raccordement GBS

Non

avec robinetterie de douche

Non

entraxe

150 mm

blocage de température (38 °C)

Non

boîtier frigorifique

Non

matériau robinet

autre

avec tête de douche fixe

Non

dimension de raccordement alimentation

1/2 pouce (15)

saillie, écoulement

171 mm

avec autoverrouillage

Non

type de poignée

à une poignée

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

22.4 l/min

protection anti-reflux selon EN 1717

sans

avec coupleurs

Non

portée de détection

0...0 mm

tension de raccordement

0 V

raccordement avance

autre

couleur de base

chrome

limitation de température

Oui

accu marche de réserve

Non

avec transformateur

Non

Traitement de surface

chromé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.