hansgrohe Focus Robinet de lave-mains 70 eau froide sans tirette ni vidage, Chromé
•ComfortZone: 70
•longueur du bec: 101 mm
•hauteur du bec: 53 mm
•variante de la poignée: poignée
•type de jet: Jet Normal
•débit maximal sous 3 bar de pression: 5 l/min
•cartouche céramique
•alimentation en eau froide uniquement
•Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)
Focus
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
traitement des surfaces
programmation
temps de rinçage
temps de rinçage ajustable
embout du robinet
couleur d'accent
avec raccordement GBS
classe de débit volumique
hauteur de montage sortie de robinet inférieure
hauteur de montage totale
finition évacuation
saillie, écoulement
avec autoverrouillage
type de poignée
type de commande électronique
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
Classe de protection (IP)
portée de détection
tension de raccordement
couleur de base
raccordement avance
température d’admission max.
accu marche de réserve
avec transformateur
Traitement de surface
Type de pose