Mitigeur Lavabo Taille L Eurosmart Chromé

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de trous de robinetterie 1 trou
  • hauteur de montage totale 311 mm
  • couleur de base chrome

Mitigeur Lavabo Taille L Eurosmart Chromé GROHE 23537003

 
 

Détails du produit

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Bec tube pivotant
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Eurosmart 2021

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Gamme

Eurosmart 2021

Robinetterie de lavabo

traitement des surfaces

poli

classe de débit volumique

sans

nombre de trous de robinetterie

1 trou

avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle

Non

hauteur de montage sortie de robinet inférieure

208 mm

hauteur de montage totale

311 mm

finition basse pression

Non

matériau robinet

laiton

saillie, écoulement

311 mm

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

sans

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

5 l/min

protection anti-reflux selon EN 1717

AA

couleur de base

chrome

raccordement avance

conduite (broche)

température d’admission max.

70 °C

Traitement de surface

chromé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.