Mitigeur lavabo infra-R limiteur température ajustable Eurosmart Cosmo E Chromé

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de trous de robinetterie 1 trou
  • hauteur de montage totale 0 mm
  • couleur de base chrome

Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable Eurosmart Cosmopolitan E Chromé GROHE 36376000

 
 

Détails du produit

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Débit maximum : 8 l/min à 3 bars
Brise-jet laminaire
Rosace chromée
Bec chromé
Saillie 232 mm
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement
36 339 001
Marquage de conformité CE

Eurosmart ce

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Eurosmart ce

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Robinetterie de lavabo

temps de rinçage

30...30 s

classe de débit volumique

Z

nombre de trous de robinetterie

1 trou

hauteur de montage totale

0 mm

avec autoverrouillage

Oui

couleur de base

chrome

raccordement avance

conduite (broche)

type d'alimentation électrique

alimentation secteur

Traitement de surface

chromé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.