Mitigeur monocommande Lavabo Taille L Eurosmart Cosmopolitan Chromé

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de trous de robinetterie 1 trou
  • hauteur de montage totale 300 mm
  • couleur de base chrome

Mitigeur monocommande Lavabo Taille L Eurosmart Cosmopolitan Chromé GROHE 32830001

 
 

Détails du produit

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Fixation de poignée invisible
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Mousseur
Bec mobile avec butée
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)
La simplicité au coeur de l'élégance et de la praticité. La gamme GROHE Eurosmart Cosmopolitan se concentre sur l'essentiel pour créer une collection aux détails durables et aux lignes architecturales.

Eurosmart cosmopolitan

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Eurosmart cosmopolitan

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Robinetterie de lavabo

traitement des surfaces

poli

embout du robinet

orifice à jet de mousse

type de purge

tube

classe de débit volumique

A

entraxe

0 mm

nombre de trous de robinetterie

1 trou

avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle

Non

hauteur de montage sortie de robinet inférieure

202 mm

hauteur de montage totale

300 mm

avec rosaces/ plaque de recouvrement

Non

finition basse pression

Non

matériau robinet

laiton

saillie, écoulement

153 mm

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

groupe I,<= 20 dB(A)

avec arrêt forcé pour limitation du débit

Oui

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

13 l/min

protection anti-reflux selon EN 1717

AA

avec coupleurs

Non

couleur de base

chrome

raccordement avance

conduite (broche)

limitation de température

Non

température d’admission max.

70 °C

Traitement de surface

chromé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.