Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Eurosmart Cosmopolitan Chromé

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de trous de robinetterie 1 trou
  • hauteur de montage totale 206 mm
  • couleur de base chrome

Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Eurosmart Cosmopolitan Chromé GROHE 23327000

 
 

Détails du produit

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)
La simplicité au coeur de l'élégance et de la praticité. La gamme GROHE Eurosmart Cosmopolitan se concentre sur l'essentiel pour créer une collection aux détails durables et aux lignes architecturales.

Eurosmart cosmopolitan

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Eurosmart cosmopolitan

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Robinetterie de lavabo

traitement des surfaces

poli

embout du robinet

orifice à jet de mousse

type de purge

moulé

classe de débit volumique

sans

entraxe

0 mm

Traitement de surface

chromé

nombre de trous de robinetterie

1 trou

avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle

Non

hauteur de montage sortie de robinet inférieure

98 mm

hauteur de montage totale

206 mm

avec rosaces/ plaque de recouvrement

Non

finition basse pression

Non

matériau robinet

laiton

saillie, écoulement

123 mm

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

groupe I,<= 20 dB(A)

avec arrêt forcé pour limitation du débit

Oui

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

5 l/min

protection anti-reflux selon EN 1717

AA

avec coupleurs

Non

couleur de base

chrome

raccordement avance

conduite (broche)

limitation de température

Non

température d’admission max.

70 °C

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.