Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Eurosmart Cosmopolitan Chromé

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de trous de robinetterie 1 trou
  • hauteur de montage totale 206 mm
  • couleur de base chrome

Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Eurosmart Cosmopolitan Chromé GROHE 2339600E

 
 

Détails du produit

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm avec ouverture eau froide au centre
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Limiteur de température ajustable
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

La simplicité au coeur de l'élégance et de la praticité. La gamme GROHE Eurosmart Cosmopolitan se concentre sur l'essentiel pour créer une collection aux détails durables et aux lignes architecturales.

Eurosmart cosmopolitan

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Eurosmart cosmopolitan

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Robinetterie de lavabo

traitement des surfaces

poli

embout du robinet

orifice à jet de mousse

type de purge

moulé

entraxe

0 mm

nombre de trous de robinetterie

1 trou

avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle

Non

hauteur de montage totale

206 mm

matériau robinet

laiton

finition basse pression

Non

saillie, écoulement

122 mm

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

5 l/min

avec coupleurs

Non

homologation selon BBR/EKS

Non

raccordement avance

conduite (broche)

hauteur de montage sortie de robinet inférieure

98 mm

température d’admission max.

70 °C

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

groupe I,<= 20 dB(A)

Traitement de surface

chromé

protection anti-reflux selon EN 1717

AA

classe de débit volumique

sans

avec rosaces/ plaque de recouvrement

Non

avec arrêt forcé pour limitation du débit

Oui

couleur de base

chrome

limitation de température

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.