Mitigeur pour vasque à poser Cartouche Ch3 Taille XL Eurosmart Chromé

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de trous de robinetterie 1 trou
  • hauteur de montage totale 298 mm
  • couleur de base chrome

Mitigeur pour vasque à poser Cartouche Ch3 Taille XL Eurosmart Chromé GROHE 24164003

 
 

Détails du produit

Version rehaussée
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Eurosmart 2021

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Eurosmart 2021

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Robinetterie de lavabo

traitement des surfaces

poli

classe de débit volumique

sans

nombre de trous de robinetterie

1 trou

hauteur de montage sortie de robinet inférieure

189 mm

matériau robinet

laiton

finition basse pression

Non

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

groupe I,<= 20 dB(A)

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

5 l/min

raccordement avance

conduite (broche)

hauteur de montage totale

298 mm

Traitement de surface

chromé

saillie, écoulement

266 mm

homologation selon BBR/EKS

Non

avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle

Non

couleur de base

chrome

température d’admission max.

70 °C

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.