Mousseur - Pièce détachée pour robinetterie

Main media

Détails du produit

Aérateur classe Z 7.5 - 9.0 l/min à 3 bars Avec clé de démontage

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aérateur de robinet

nombre de possibilités de jet

1

diamètre nominal

autre

capacité d'écoulement

9 l/min

limiteur de flux

Non

version avec axe

Non

système d'anticalcaire

Non

ajustable

Non

raccordement

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84819000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.