Robinet lavabo Infrarouge monofluide Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth Chromé

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de trous de robinetterie 1 trou
  • hauteur de montage totale 107 mm
  • couleur de base chrome

Robinet lavabo Infrarouge monofluide Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth Chromé GROHE 36409000

 
 

Détails du produit

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Système d'installation rapide
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Electrovanne externe
Filtres intégrés
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Cycles de désinfection thermique
Configuration
Plage de détection et arrêt retardé
Désinfection thermique
Rinçage automatique, Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Nouvelle technologie et logiciel associé
Marquage de conformité CE
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

Euroeco ce

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Euroeco ce

Multiple de vente

1

Code Douane

84818019

Robinetterie de lavabo

temps de rinçage

30...30 s

classe de débit volumique

sans

nombre de trous de robinetterie

1 trou

hauteur de montage totale

107 mm

avec autoverrouillage

Oui

couleur de base

chrome

raccordement avance

conduite (broche)

type d'alimentation électrique

transformateur

Traitement de surface

chromé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.